Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-1200 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-1200 Schwarz
Monacor PA-1200 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7983062
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.0710
EAN/GTIN:
     4007754097481
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
Endstufe
Hörerverstärker
Telefonhörerverstärker
Weitere Informationen:
Eingänge
Line-in
Ja
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230V/50Hz
Abmessungen (BxTxH)
420 x 350 x 122 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Outputs
Kopfhörerausgänge
7
Audio
Maximale Eingangsleistung
170 W
RMS-Leistung
120 W
Frequenzbereich
80 - 15000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
350 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
13000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,72*
€ 478,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,22*
€ 458,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,45*
€ 421,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
0174660
ab € 139,13*
Zubehör
Monacor International
0126740
ab € 30,26*
Zubehör
Monacor International
0174580
ab € 371,99*
Zubehör
Monacor International
0173530
ab € 312,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.