Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause Stabilo Klappleiter Aluminium, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause Stabilo Klappleiter Aluminium, Rot
Krause Stabilo Klappleiter Aluminium, Rot
Krause Stabilo Klappleiter Aluminium, Rot
Krause Stabilo Klappleiter Aluminium, Rot
Krause Stabilo Klappleiter Aluminium, Rot
Krause Stabilo Klappleiter Aluminium, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79868719
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     815446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaserleiter
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Fiberglas
Produktfarbe
Aluminium, Rot
Anzahl an Leiterstufen
8 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Rutschfeste Füße
Ja
Stufenbreite
600 mm
Stufentiefe
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1850 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
14500 g
Breite
600 mm
Tiefe (min)
250 mm
Zusammengeklappte Breite
600 mm
Gefaltete Tiefe
250 mm
Zusammengeklappte Höhe
1950 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,37*
€ 543,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,28*
€ 535,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,96*
€ 516,4124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,48*
€ 503,9412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,99*
€ 454,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.