Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400P Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400P Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400P Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79877082
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312307/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Kupferindex
101 kg/km
Kabelgewicht
159 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4036*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,8336*
€ 3,37198
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,7836*
€ 3,31248
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,6536*
€ 3,15778
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,5936*
€ 3,08638
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,4036*
€ 2,86028
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.