Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox PC-INJ-95-B Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox PC-INJ-95-B Gigabit Ethernet
Barox PC-INJ-95-B Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79902226
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     PC-INJ-95B
EAN/GTIN:
     5715063052938
Suchbegriffe:
Medienkonverter
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Diese industriellen PoE Injektoren wurden eigens für Anwendungen in rauher Umgebung entwickelt. Die kompakte und robuste Bauform und der grosse Temperaturbereich machen diese PoE-Injektoren ideal für abgesetzte Standorte. Die Injektoren haben zwei Kupferports mit 10/100/1000TX. Ein der Ports unterstüzt, je nach Typ PoE gemäss IEEE802.3af, PoE+ gemäss IEEE802.3at und PoE++ gemäss IEEE802.3bt mit 60 oder 95W. Durch das mitgelieferte Montagezubehör lässt sich der Medienkonverter einfach auf einer Hutschiene oder an eine Wand montieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
104 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat7
Konformität mit Industriestandards
EN55022/24 EN50155 EN50121-3-2 EN50121-4 EN55011 EN60950-1 EN50155 / EN60068-2-6 EN50155 / EN60068-2-27 EN50155 / EN600-2-32
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE, FCC, VCCI
Sicherheit
UL 60950-1, IEC EN60950-1
Pin-Zuordnung
Mode A: Pin 1 (V-), 2 (V-), 3 (V+), 6 (V+), Mode B: Pin 4 (V+), 5 (V+), 7 (V-), 8 (V-)
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Zertifizierung
FCC, IP30
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Ausgangsleistung
95 W
Eingangsspannung
24 - 56 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Weitere Suchbegriffe: poe injector barox, poe netzeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,54*
€ 346,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,81*
€ 341,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.