Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration CD080 Kühlschrank Unterbau 64 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Refrigeration CD080 Kühlschrank Unterbau 64 l Weiß
Polar Refrigeration CD080 Kühlschrank Unterbau 64 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79925947
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     CD080
EAN/GTIN:
     5050984224614
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
408.8 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
20,93
Anschlusswert
150 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
1 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
585 mm
Höhe
855 mm
Gewicht
44000 g
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
64 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 5 °C
Minimale Betriebstemperatur
5 °C
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,63*
€ 687,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,93*
€ 684,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,84*
€ 665,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,34*
€ 640,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,94*
€ 587,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.