Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration CD083 Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 258 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Refrigeration CD083 Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 258 l Weiß
Polar Refrigeration CD083 Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 258 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79926053
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     CD083
EAN/GTIN:
     5050984224645
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Edelstahl
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
258 l
Gefrierfachtemperatur (min)
10 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-25 °C
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
894.25 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
2 A
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
74000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
75 kg
Verpackungsbreite
680 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
2100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 805,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,47*
€ 1.104,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,10*
€ 1.098,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,30*
€ 1.059,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,77*
€ 1.021,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,17*
€ 958,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.