Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration CD611 Gefriertruhe/Gefrierschrank Unterbau 78 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Refrigeration CD611 Gefriertruhe/Gefrierschrank Unterbau 78 l Weiß
Polar Refrigeration CD611 Gefriertruhe/Gefrierschrank Unterbau 78 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79926110
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     CD611
EAN/GTIN:
     5050984200380
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Kältemittelart
R600a
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
78 l
Betriebstemperatur
5 - 32 °C
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
511 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Anschlusswert
150 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
1 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
57 kg
Verpackungsbreite
680 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,87*
€ 682,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,30*
€ 678,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,87*
€ 660,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,47*
€ 637,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,60*
€ 583,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.