Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration CD613 Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 258 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Refrigeration CD613 Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 258 l Weiß
Polar Refrigeration CD613 Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 258 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79926162
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     CD613
EAN/GTIN:
     5050984200403
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
R600a
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
258 l
Gefrierfachtemperatur (min)
-10 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-25 °C
Betriebstemperatur
5 - 32 °C
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
894.25 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Anschlusswert
210 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
2 A
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
74000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 684,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,51*
€ 938,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,93*
€ 934,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,29*
€ 902,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,48*
€ 870,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,68*
€ 814,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.