Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DisplayPort auf VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN DisplayPort auf VGA Adapter
ATEN DisplayPort auf VGA Adapter
ATEN DisplayPort auf VGA Adapter
ATEN DisplayPort auf VGA Adapter
ATEN DisplayPort auf VGA Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79961447
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC925-AT
EAN/GTIN:
     4719264643699
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

1x VC925 DisplayPort auf VGA Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
19 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
212 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Bandbreite
165 MHz
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88 g
Breite
45 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.