Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 8-Port-USB-DVI-Dual-Link/Audio-KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 8-Port-USB-DVI-Dual-Link/Audio-KVM-Switch
ATEN 8-Port-USB-DVI-Dual-Link/Audio-KVM-Switch
ATEN 8-Port-USB-DVI-Dual-Link/Audio-KVM-Switch
ATEN 8-Port-USB-DVI-Dual-Link/Audio-KVM-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79961549
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1788-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423778443
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der USB-KVM-Switch mit 8 Ports für Dual Link-DVI-Grafik CS1788 ist ein Multifunktionsgerät, das es ermöglicht, 8 Computer von einer einzigen USB-Tastatur, Monitor (DVI-I und VGA) und USB-Maus aus zu steuern.

Er kann bis auf drei Ebenen kaskadiert werden - sodass bis zu 73 CS1788s bis zu 512 Computer steuern können - alle von einer einzigen Konsole aus. Eine ideale Lösung zur Verwaltung von IT-Anwendungen aller Art.
1x CS1788 8-Port-KVM-Switch mit USB für DVI-Grafik mit Kit für Rackmontage
2x 2L-7D02UD individuelle KVM-Kabelsets mit USB- und Dual Link DVI-D-Steckern
1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x 0AD8-8605-40MG Netzteil
1x Standfuß-Set (4 Stk.)
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
4481 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
161.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3960 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.26 W
Leistungen
HD-Typ
WQXGA
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,5,255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
8
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
8
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
10
Anzahl der Mikrofoneingänge
10
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 653,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,88*
€ 847,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,78*
€ 839,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,14*
€ 835,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,94*
€ 818,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,93*
€ 778,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,08*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 34,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.