Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 030273 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 030273 Montage-Kit
Legrand 030273 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80031015
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     030273
EAN/GTIN:
     3414971143265
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Minikanal
minikanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
206 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
030283
ab € 4,03*
Ähnlich
Legrand
30193
ab € 3,66*
Ähnlich
Legrand
030243
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.