Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 030283 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 030283 Montage-Kit
Legrand 030283 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80031017
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     030283
EAN/GTIN:
     3414971074835
Suchbegriffe:
Minikanal
minikanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
261 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
030273
ab € 3,98*
Ähnlich
Legrand
30193
ab € 3,46*
Ähnlich
Legrand
030243
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.