Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSR 18V-60 C Professional 1900 RPM 1,8 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 18V-60 C Professional 1900 RPM 1,8 kg Schwarz, Blau
Bosch GSR 18V-60 C Professional 1900 RPM 1,8 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80036409
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9G1 10B
EAN/GTIN:
     4059952525501
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Der kompakte Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C Professional mit bürstenlosem Motor hat das beste Verhältnis zwischen Leistung und Größe in der 18-Volt-Klasse von Bosch. Mit einem harten Drehmoment von 60 Nm und einer Kopflänge von 174 mm bietet der Bohrschrauber die ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe. Während die Präzisionskupplung dem Anwender bequemes Arbeiten ermöglicht, erhöht KickBack Control den Anwenderschutz für mehr Sicherheit und perfekte Kontrolle bei der Arbeit. Der Bohrschrauber ist mit der Bluetooth Connectivity Option ausgestattet und lässt sich für zusätzliche Werkzeugkontrolle direkt an ein Smartphone anschließen. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSR 18V-60 C Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Gürtelclip/-haken, Electronic Motor Protection, einen Lithium-Ionen-Akku und Vollmetallbohrfutter.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1900 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
600 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1900 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Drehmoment (min.)
31 Nm
Drehmoment (max.)
60 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
31 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
60 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
331 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Technische Details
Electronic Cell Protection (ECP)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,49*
€ 389,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,03*
€ 389,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,53*
€ 375,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,45*
€ 363,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,13*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 21,17*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,01*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 71,45*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,16*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,97*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,79*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.