Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBICOOL MCF40 Kühlbox 38 l Elektro Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBICOOL MCF40 Kühlbox 38 l Elektro Blau, Grau
MOBICOOL MCF40 Kühlbox 38 l Elektro Blau, Grau
MOBICOOL MCF40 Kühlbox 38 l Elektro Blau, Grau
MOBICOOL MCF40 Kühlbox 38 l Elektro Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80038070
Hersteller:
     MOBICOOL
Herst.-Nr.:
     9600024952
EAN/GTIN:
     4015704275988
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Caravan-Kühlschrank
Dank der leistungsstarken Kompressorkühltechnologie erzielt die Mobicool MCF40 ihre Zieltemperatur in kürzester Zeit. Stellen Sie die Temperatur mithilfe der Benutzeroberfläche und des digitalen Temperaturwächters ganz einfach auf +10 bis -10 °C ein. Kompakte Abmessungen für einfachen Transport und Lagerung. ELEKTRISCHE KÜHLBOX: KÜHLEN MIT PRÄZISION Die Mobicool MCF40 verfügt über einen anpassbaren Temperaturbereich von +10 bis -10 °C und erreicht ihre Zieltemperatur in kürzester Zeit. Die benutzerfreundliche Oberfläche und ein digitaler Temperaturwächter ermöglichen eine praktische Kühlung bei exakter Temperatureinstellung. Dank eines Fassungsvermögens von 38 l können 1,5-l-Flaschen aufrecht stehend gelagert werden. Der vollhermetische, kompakte Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung. Das LED-Innenlicht und der abnehmbare Deckel runden die Benutzerfreundlichkeit perfekt ab. Mit einer geringen Grundfläche und Höhe eignet sich die elektrische Kühlbox MCF40 besonders für beengte Räumlichkeiten, z. B. den umgebauten Transporter oder den vollgepackten Kofferraum Ihres Autos.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Merkmale
Fassungsvermögen
38 l
Thermoelektrische Kühlung
Ja
Kühltemperaturreichweite
-10 - 10 °C
Unterstütztes Fassungsvermögen der Flasche
1.5 l
Kältemittelart
R134a
Geräuschpegel
49 dB
Zertifizierung
CE, E4, GS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Kabel für Zigarettenanzünder
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Isolationsmaterial
Polyurethan (PU)
Tragbar
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Display
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
535 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
584 mm
Höhe
446 mm
Gewicht
11500 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
12/24 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
4/2, 1-0.4 A
Jährlicher Energieverbrauch
102 kWh
Energieverbrauch pro 24 Stunden
0.28 kWh
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,27*
€ 334,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.