Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec DisplayPort to HDMI Adapter 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec DisplayPort to HDMI Adapter 4K/60Hz
i-tec DisplayPort to HDMI Adapter 4K/60Hz
i-tec DisplayPort to HDMI Adapter 4K/60Hz
i-tec DisplayPort to HDMI Adapter 4K/60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80076089
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     DP2HDMI4K60HZ
EAN/GTIN:
     8595611703737
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen HDMI-Monitor mittels eines DisplayPort- Anschlusses. Dieser Adapter ermöglicht eine Auflösung von bis zu 4K/60 Hz und ist für die Verwendung in Kombination mit allen Anlagen geeignet, die über eine DP-Schnittstelle verfügen. Die Anwendung ist sehr einfach. Der Adapter ist nur in den DP-Port in Ihrem PC einzustecken, mithilfe des HDMI-Konnektors verbinden Sie ihn mit einem bildgebenden Gerät, wobei Sie dessen Funktion sofort nutzen können. Die Installation von Gerätetreibern erfolgt automatisch.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
25 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.