Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen VGA Bildschirm über neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor. Dieser Kabeladapter unterstützt die Übertragung bis 1080p, Auflösung bis 1920 x 1080...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen VGA-Monitor mittels eines HDMI- Anschlusses. Dieser Kabelanschluss ermöglicht eine Auflösung von bis 1920 x 1080 Pixeln und ist für die Verwendung...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um externer HDMI und/oder VGA-Bildschirm oder schließen Sie Projektor oder Fernseher mit HDMI und/oder VGA-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über ...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen VGA-Monitor mittels eines DisplayPort- Anschlusses. Dieser Adapter ermöglicht eine Auflösung von bis 1920 x 1080 Pixeln und ist für die Verwendung...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen VGA-Bildschirm oder schließen Sie einen Projektor oder Fernseher mit VGA-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über den neuen USB-C ...
Videoadapter, der Ihr Gerät um bis zu zwei externe Monitoren gleichzeitig erweitert. Zur Verfügung stehen Ihnen HDMI- (max. Auflösung 4K / 30 Hz) und VGA-Anschlüsse (1080p / 60 Hz). Beide Videoansc...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen VGA-Bildschirm oder schließen Sie Projektor oder Fernseher mit VGA-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über neuen USB-C oder Thund...
Eine universelle Dockingstation, die mit praktisch jedem Laptop verwendet werden kann, da sie den Anschluss an alle gängigen Ports unterstützt: USB 3.0, USB-C und Thunderbolt 3/4, bei gleichzeitige...