Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GS 7325 Freistehend 155 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann GS 7325 Freistehend 155 l E Weiß
Bomann GS 7325 Freistehend 155 l E Weiß
Bomann GS 7325 Freistehend 155 l E Weiß
Bomann GS 7325 Freistehend 155 l E Weiß
Bomann GS 7325 Freistehend 155 l E Weiß
Bomann GS 7325 Freistehend 155 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80076760
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     773250
EAN/GTIN:
     4004470773255
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Name der Farbe
R600a
Türanschlag
Rechts
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
155 l
Gefrierkapazität
12 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Multi Airflow System
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
14 °C
Tiefkühltemperatur (max)
24 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
205 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
110 W
Energieverbrauch
0.504 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
1434 mm
Gewicht
46000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
1495 mm
Paketgewicht
50000 g
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,37*
€ 455,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,94*
€ 450,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,59*
€ 439,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,41*
€ 425,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,49*
€ 384,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.