| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-80076761 Herst.-Nr.: 773260 EAN/GTIN: 4004470773262 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Geräteplatzierung | Freistehend | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Wechselbare Türen | Ja | ![](/p.gif) | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 | ![](/p.gif) | Name der Farbe | R600a | ![](/p.gif) | Türanschlag | Rechts | Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | ![](/p.gif) | Verstellbare Füße | Ja | ![](/p.gif) | Lenkrollen | Ja | Leistungen | Nutzinhalt Gefrierfach | 194 l | ![](/p.gif) | Gefrierkapazität | 15 kg/24h | ![](/p.gif) | Lagerzeit bei Störung | 11 h | ![](/p.gif) | Sternekennzeichnung | 4* | ![](/p.gif) | Klimaklasse | N-ST | ![](/p.gif) | No-Frost-System | Ja | ![](/p.gif) | Lärmemissionsklasse | C | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 41 dB | ![](/p.gif) | Multi Airflow System | Ja | ![](/p.gif) | Eiswürfelbehälter | Ja | ![](/p.gif) | Gefrierfachtemperatur (min) | 14 °C | ![](/p.gif) | Tiefkühltemperatur (max) | 24 °C | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Energie | Energieeffizienzklasse | E | ![](/p.gif) | Jährlicher Energieverbrauch | 219 kWh | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A bis G | ![](/p.gif) | Anschlusswert | 100 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 550 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 614 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1691 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 55000 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 590 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 585 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 1760 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 59000 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |