Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.2CA1 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.2CA1 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB A USB C Schwarz
Microconnect USB3.2CA1 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB A USB C Schwarz
Microconnect USB3.2CA1 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80135759
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.2CA1
EAN/GTIN:
     5704174088097
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c 1m
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
54 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.