Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS89705 TV-Halterung 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS89705 TV-Halterung 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
shiverpeaks BS89705 TV-Halterung 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80201868
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS89705
EAN/GTIN:
     4017538009388
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
shiverpeaks®-BASIC-S--Plasma/LCD/LED Wandhalter für 32"-60" Displays, +/- 10° neigbar, Wandabstand 63mm, -40kg, VESA
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-10 - 10 °
Neigungsverstellung
Ja
Abstand zur Wand (max)
63 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.