Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration DA997 Gefriertruhe/Gefrierschrank Schublade Freistehend 168 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Refrigeration DA997 Gefriertruhe/Gefrierschrank Schublade Freistehend 168 l Edelstahl
Polar Refrigeration DA997 Gefriertruhe/Gefrierschrank Schublade Freistehend 168 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80211419
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     DA997
EAN/GTIN:
     5050984528576
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schublade
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Türanschlag
Schienen
Umrüstbarer Gefrierschrank
Ja
Kältemittelart
R290
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
168 l
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-20 °C
Tiefkühltemperatur (max)
17 °C
Betriebstemperatur
16 - 32 °C
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
2655.74 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Anschlusswert
500 W
Energieverbrauch
7.276 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Gewicht und Abmessungen
Breite
1230 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
131000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.963,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.204,60*
€ 2.623,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.182,75*
€ 2.597,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.079,98*
€ 2.475,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.022,26*
€ 2.406,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.963,00*
€ 2.335,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.