Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration DA994 Gefriertruhe/Gefrierschrank Schublade Freistehend 55 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Refrigeration DA994 Gefriertruhe/Gefrierschrank Schublade Freistehend 55 l Edelstahl
Polar Refrigeration DA994 Gefriertruhe/Gefrierschrank Schublade Freistehend 55 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80211428
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     DA994
EAN/GTIN:
     5050984528545
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schublade
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Türanschlag
Schienen
Umrüstbarer Gefrierschrank
Ja
Kältemittelart
R290
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
55 l
Sternekennzeichnung
*
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-20 °C
Tiefkühltemperatur (max)
17 °C
Betriebstemperatur
16 - 32 °C
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
1105.585 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Anschlusswert
240 W
Energieverbrauch
3.029 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Gewicht und Abmessungen
Breite
905 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
605 mm
Gewicht
72000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.153,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,93*
€ 1.577,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,77*
€ 1.563,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,07*
€ 1.488,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,73*
€ 1.437,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,13*
€ 1.372,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.