Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 890718 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft 890718 Montage-Kit
Toolcraft 890718 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80254325
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     890718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
2 mm
Weitere Suchbegriffe: toolcraft lochplatte, lochplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.