Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MEGAFLEX 500-С Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL MEGAFLEX 500-С Signalkabel Grau
HELUKABEL MEGAFLEX 500-С Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F6364
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x2,5mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Copolymer
Kabeldurchmesser
8.3 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
132 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
33.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
83 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UL, DIN EN, DIN, VDE
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,30*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 4,41*
€ 6,57*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,58*
1 Tag
43
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,89*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 7,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,24*
€ 6,24
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.