Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 385-6T Handsäge Baumsäge Orange 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 385-6T Handsäge Baumsäge Orange 36 cm
Bahco 385-6T Handsäge Baumsäge Orange 36 cm
Bahco 385-6T Handsäge Baumsäge Orange 36 cm
Bahco 385-6T Handsäge Baumsäge Orange 36 cm
Bahco 385-6T Handsäge Baumsäge Orange 36 cm
Bahco 385-6T Handsäge Baumsäge Orange 36 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80260881
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     385-6T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astsäge
Baumsäge
Gerätestiel
Gerätestiele
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
360 mm
Gewicht
410 g
Merkmale
Produkttyp
Baumsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Klingenzahndichte (TPI)
6
Produktfarbe
Orange
Handgrifffarbe
Orange
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.