Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 340-6T Handsäge Baumsäge Orange, Edelstahl 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 340-6T Handsäge Baumsäge Orange, Edelstahl 36 cm
Bahco 340-6T Handsäge Baumsäge Orange, Edelstahl 36 cm
Bahco 340-6T Handsäge Baumsäge Orange, Edelstahl 36 cm
Bahco 340-6T Handsäge Baumsäge Orange, Edelstahl 36 cm
Bahco 340-6T Handsäge Baumsäge Orange, Edelstahl 36 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80260977
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     340-6T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astsäge
Baumsäge
Gerätestiel
Gerätestiele
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
360 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Produkttyp
Baumsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Klingenzahndichte (TPI)
6
Produktfarbe
Orange, Edelstahl
Handgrifffarbe
Orange
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.