Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3625N-40 Hammer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3625N-40 Hammer Blau
Bahco 3625N-40 Hammer Blau
Bahco 3625N-40 Hammer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80261050
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3625N-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
82 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.