Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 218 Handsäge Stichsäge Orange, Edelstahl 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 218 Handsäge Stichsäge Orange, Edelstahl 15 cm
Bahco 218 Handsäge Stichsäge Orange, Edelstahl 15 cm
Bahco 218 Handsäge Stichsäge Orange, Edelstahl 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80261242
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
150 mm
Länge (mm)
235 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
87 g
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Materiallgriff
Stahl
Produktfarbe
Orange, Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.