Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80341090
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ACU-DS16
EAN/GTIN:
     8595247905420
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Duales USB-Netzladegerät AXAGON ACU-DS16 für das Aufladen von bis zu zwei Mobilgeräten gleichzeitig.

Dank einer Gesamtleistung von 16W lädt das Gerät Handys und Tablet-PCs in kürzt möglicher Zeit auf.

Zwei USB-Ausgänge 5V/1A und SMART 5V/2.2A, ermöglichen das Aufladen der meisten Mobilgeräte.

Das SMART-Ladegerät liefert die volle Leistung von bis zu 16W, d.h. 5V/3.2A, sogar von nur einem Anschluss aus.

Es ist kompatibel mit den Schnellladestandards von Apple iPhone, iPad, iPod sowie von Android-Telefonen und Tablet-PCs.

Die Funktion AIC erkennt angeschlossene Geräte und wählt automatisch die optimale Ladegeschwindigkeit, CV/CC-Funktion sorgt für stabile Ladung.

Das fortschrittliche Schutzsystem am Ausgang des Ladeadapters schützt aufzuladende Geräte vor Beschädigung.

Das Gehäuse des Ladeadapters hat eine angenehme Form und Größe, und macht diesen so zu einem praktischen Helfer für zu Hause und unterwegs.

Eingang:
• Eingangsspannung AC 100V-240V / 50-60 Hz (Funktion WIV), unterstützt mehrere nationale Ladestandards
• Eurostecker mit zwei Kontakten - im Netzteil-Gehäuse integriert

Ausgänge:
• zwei Ausgänge
• 1x USB-A-Port: 5V/1A: standardmäßige 5V/1A - Aufladung
• 1x USB-A-Port SMART: Smart-Aufladung 5V/2.2A
• Unterstützung der gleichzeitigen Aufladung über beide Ausgänge
• maximale Gesamtleistung 16W, maximale Gesamtstromstärke 3.2A

Das Ladegerät lädt Geräte mit folgenden Technologien:
• Standardaufladung aller Geräte, die 5V-Aufladung unterstützen sowie Aufladung Apple iPhone 5, 6, SE, 7, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max.
• Smart 5V/2.2A Aufladung, Qualcomm Quick Charge 1.0, USB Battery Charging 1.2 und Aufladung von Apple 2.4A (iPad).

Das Ladegerät unterstützt die Funktionen WIV, AIC, CV/CC:
• Wide Input Voltage - Funktion einer breiten Skala von Eingangsspannungen, schützt den Adapter vor Unter- und Überspannung am Eingang und ermöglicht die Verwendung mehrerer "nationaler Ladestandards".
• Automatic Intelligent Communication - Funktion der automatischen Geräteerkennung zur Wahl der optimalen Ladeparameter.
• Constant output Voltage / Constant output Current - Funktion zur Aufrechterhaltung konstanter Spannung und konstanter Stromstärke verhindert Schwankungen der Eingangsleistung. Diese Funktion sorgt für einen stabilen Ladevorgang.

Komplexer Ausgangsschutz: OCP, OVP, OTP, OSP:
• Over Current Protection - Überstromschutz für den Ausgang.
• Over Voltage Protection - Überspannungsschutz am Ausgang.
• Over Temperature Protection - Schutz vor Überhitzung des Adapters.
• Output Short Circuit Protection - Kurzschlussschutz am Ausgang.

Weitere Eigenschaften:
• Maße des Netzteil-Gehäuses 89 x 45 x 26 mm einschließlich Stecker,
• Gewicht: 52 g,
• Material: nichtbrennbarer Kunststoff.

Die Verpackung enthält:
• Dual Wall Charger,
• mehrsprachige Bedienungsanleitung CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
• Produkt sichtbar präsentiert in Kartonschachtel verpackt.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
16 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.2 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
52 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Betriebsprinzip
Kontakt
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Powerbank, USB Akku, Uniladegerät, Universalladegerät, powerbank 1xusb, universalladegerät, ladegerät usb 2fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.