Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BP-6285 Buffet Servierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BP-6285 Buffet Servierer
Tristar BP-6285 Buffet Servierer
Tristar BP-6285 Buffet Servierer
Tristar BP-6285 Buffet Servierer
Tristar BP-6285 Buffet Servierer
Tristar BP-6285 Buffet Servierer
Tristar BP-6285 Buffet Servierer
Tristar BP-6285 Buffet Servierer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80362704
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BP-6285
EAN/GTIN:
     8713016085979
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Elektro-Chafing Dish
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Mit dem multifunktionalen BP-6285 Buffet Server von Tristar können Sie Ihre Speisen appetitlich servieren und warmhalten. Der Buffet Server kann nicht nur als Buffetwärmer benutzt werden, sondern auch als Heizplatte, um Ihre Speisen warmzuhalten. Sie können Ihre Teller und Töpfe auf der Platte abstellen, um sie auf der richtigen Temperatur zu halten. Der Buffet Server hat eine Leistung von 300 W und ein hitzebeständiges Edelstahlgehäuse. Die integrierten Handgriffe sorgen dafür, dass sich die Heizplatte jederzeit problemlos transportieren lässt. Nach Gebrauch lässt sich das Gerät leicht reinigen.

Multifunktional
Mit dem Thermostat am Tristar BP-6285 Buffet Server können Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Die Kontrollleuchte zeigt an, wenn die Heizplatte eingeschaltet ist. Es gibt auch eine Warmhaltefunktion, die sicherstellt, dass Ihre Speisen nicht kalt werden.

Buffetwärmer
Die Wärmebehälter haben ein Fassungsvermögen von 6,8 l. Wie das Gehäuse sind sie aus Edelstahl. Wenn sich die darunter befindliche Heizplatte erhitzt, erwärmen sich auch die Schalen allmählich. Die Speisen in den Behältern bleiben auf der richtigen Temperatur. Ideal, wenn Sie eine Party geben. Sie können den Buffet Server aber auch mit nach draußen nehmen, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendetwas in Ihre Speisen gerät. Die Behälter haben einen Deckel, so dass Ihre Speisen geschützt sind und in den Behältern warm bleiben.

Lieferumfang:
Heizplatte, Warmhalteschalen, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
685 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
4565 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Leistungen
Fassungsvermögen
6.8 l
Regelbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3932 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016085986
Energie
Leistung
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Ursprungsland
China
Gehäusematerial
Edelstahl
Ablagenmaterial
Edelstahl
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Rutschfeste Füße
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Ergonomie
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Leistungsanzeigenleuchte
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeplatte, warmhalteplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.312295.01.004
ab € 43,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.