Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko RFSA210K30WN Gefrierschrank Freistehend 168 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko RFSA210K30WN Gefrierschrank Freistehend 168 l F Weiß
Beko RFSA210K30WN Gefrierschrank Freistehend 168 l F Weiß
Beko RFSA210K30WN Gefrierschrank Freistehend 168 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80476000
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7521720006
EAN/GTIN:
     5944008923211
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Display-Typ
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
168 l
Gefrierkapazität
9 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
3*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
238 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.629 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
1360 mm
Gewicht
44500 g
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank beko, gefrier schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,55*
€ 499,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,46*
€ 494,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,18*
€ 480,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,66*
€ 467,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.