Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01951-001 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01951-001 Montage-Kit
Axis 01951-001 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80490084
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01951-001
EAN/GTIN:
     7331021069565
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Die AXIS T9301 Midspan Pole Mount ist eine Masthalterung, die für den den AXIS Outdoor Midspan 30W entwickelt wurde. Die einstellbare Halterung eignet sich für Masten mit einem Durchmesser von 25 bis 200 mm. Die AXIS TD9301 Midspan Pole Mount wird entweder mit zwei Halterungen oder zwei Edelstahlbändern gesichert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Material
Aluminium
Zertifizierung
EN 50581
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
239 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
29.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.