Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BOOST↑CHARGE Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BOOST↑CHARGE Schwarz Indoor
Belkin BOOST↑CHARGE Schwarz Indoor
Belkin BOOST↑CHARGE Schwarz Indoor
Belkin BOOST↑CHARGE Schwarz Indoor
Belkin BOOST↑CHARGE Schwarz Indoor
Belkin BOOST↑CHARGE Schwarz Indoor
Belkin BOOST↑CHARGE Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80491978
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WIZ008VFBK
EAN/GTIN:
     745883814329
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
EINE LADEMÖGLICHKEIT FÜR ZWEI GERÄTE Verdoppeln Sie Ihre Kapazität zum drahtlosen Laden und sparen Sie Platz auf Arbeitsplatten oder Schreibtischen. Das BOOST↑CHARGE™ Ladegerät mit zwei Ladepads ist genau auf die neuesten Smartphones abgestimmt und bietet jedem Gerät gleichzeitig bis zu 15 W Leistung. Deshalb eignet es sich perfekt zur gemeinsamen Nutzung mit verschiedenen Geräten, etwa am Arbeitsplatz oder zu Hause. Die rutschfeste Oberfläche hält Ihre Geräte sicher an Ort und Stelle, sodass sie ohne Unterbrechung aufgeladen werden können. LEDs zeigen den ordnungsgemäßen Betrieb an. Das Gerät gewährleistet mit seiner Qi™-Zertifizierung Sicherheit und ist kompatibel mit den meisten leichten Hüllen, bis zu 3 mm. SCHNELLERES DRAHTLOSES LADEN Dieses drahtlose Ladegerät wurde speziell zum Laden der neuesten Smartphones bei höheren Geschwindigkeiten entwickelt. Jedem Gerät stehen gleichzeitig 15 W Leistung zur Verfügung. LADEN, OHNE DIE HÜLLE ABZUNEHMEN Laden Sie Ihr Smartphone in der Hülle auf. Das drahtlose BOOST↑CHARGE Ladegerät mit zwei Ladepads wurde so entwickelt, dass es sich für die meisten leichten Kunststoffhüllen von bis zu 3 mm eignet. Es ist jedoch nicht kompatibel mit Hüllen aus Metall. QI™-ZERTIFIZIERT FÜR UNIVERSELLE KOMPATIBILITÄT Qi ist eine drahtlose Ladetechnologie für induktive Ladevorgänge. Dieses Ladegerät mit zwei Ladepads wurde auf Kompatibilität mit dem Qi-Standard ausgelegt, sodass Smartphones und anderes Zubehör mit Qi-Technologie aufgeladen werden können.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
15 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
12 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Kompatibilität
Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone SE 2nd gen, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, iphone netzteil belkin, iphone netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.