Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SM3648-8 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SM3648-8 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
Siemens 5SM3648-8 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80492254
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM3648-8
EAN/GTIN:
     4001869380438
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
527 g
Energie
Eingangsstrom
100 A
Eingangsspannung
400 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.169,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.392,44*
€ 2.847,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,36*
€ 2.819,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.264,07*
€ 2.694,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.207,95*
€ 2.627,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.169,92*
€ 2.582,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.