Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starmix L-1650 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starmix L-1650 Schwarz, Rot
Starmix L-1650 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80509715
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     018584
EAN/GTIN:
     4011240018584
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
960 mm
Gewicht
18300 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Luftstrom
75 l/s
Geräuschpegel
69 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,46*
€ 907,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,57*
€ 856,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,33*
€ 781,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,04*
€ 756,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,38*
€ 707,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.