Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense FV245N4AW2 Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 194 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense FV245N4AW2 Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 194 l E Weiß
Hisense FV245N4AW2 Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 194 l E Weiß
Hisense FV245N4AW2 Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 194 l E Weiß
Hisense FV245N4AW2 Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 194 l E Weiß
Hisense FV245N4AW2 Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 194 l E Weiß
Hisense FV245N4AW2 Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 194 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80522058
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     FV245N4AW2
EAN/GTIN:
     6921727053787
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Total No Frost heißt nie wieder Frost, überall - für immer!
Die No-Frost-Technologie führt feuchte Luft sofort ab und bleibt nicht im Innenraum. Dadurch kann kein Eis entstehen und lästiges Abtauen war gestern.

Intelligent und gleichmäßig verteilte Luft sowohl im Kühl- als auch im Gefrierschrank.

Es bildet sich kein Wasser oder Eis mehr im Kühl- oder Gefrierschrank.

Weit entfernt von einem durchschnittlichen Gefrierschrank, perfekt für jede Familie.
. Das sind bis zu 10 Einkaufstüten und damit ist er die ideale Wahl für mittelgroße Haushalte. Mit der elektronischen Steuerung haben Sie die Temperatur des Gefrierschranks vollständig unter Kontrolle und mit Total No Frost werden Sie nirgendwo Frost finden - niemals! Er verfügt außerdem über eine Super Freeze-Funktion und mit dem wechselbaren Türanschlag kann er ganz flexibel aufgestellt werden.

Steuern Sie die Temperatur ganz einfach per Knopfdruck.
Die integrierte elektronische Steuerung ermöglicht es Ihnen, die Temperatur des Gefrierschranks mit einem Knopfdruck zu regeln.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Türanschlag
Rechts
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
194 l
Gefrierkapazität
15 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
SuperFrost-Automatik
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
219 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
557 mm
Höhe
1691 mm
Gewicht
53000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
582 mm
Verpackungshöhe
1739 mm
Paketgewicht
57300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,73*
€ 516,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,21*
€ 511,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,36*
€ 489,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,30*
€ 476,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,64*
€ 444,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.