Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger RODRUM M 13 1,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger RODRUM M 13 1,3 cm
Rothenberger RODRUM M 13 1,3 cm
Rothenberger RODRUM M 13 1,3 cm
Rothenberger RODRUM M 13 1,3 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80563417
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001711
EAN/GTIN:
     4004625406854
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
13 mm
Breite
570 mm
Tiefe
770 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
45500 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Paketgewicht
51400 g
Merkmale
Produkttyp
Kabel Drainageschnecke
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Arbeitslänge
30000 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
70 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsleistung
690 W
Ausgangsleistung
400 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.665,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,36*
€ 2.080,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.740,25*
€ 2.070,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.700,93*
€ 2.024,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.678,28*
€ 1.997,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,69*
€ 1.982,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.