Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 28448 Serviertablett Rund Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 28448 Serviertablett Rund Holz
Kesper 28448 Serviertablett Rund Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80611339
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     28448
EAN/GTIN:
     4000270284489
Suchbegriffe:
Servierplatte
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: serviertablett holz, kaffeetablett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.