Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1101 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß USB Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1101 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß USB Drinnen
EXSYS EX-1101 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß USB Drinnen
EXSYS EX-1101 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß USB Drinnen
EXSYS EX-1101 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß USB Drinnen
EXSYS EX-1101 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß USB Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80615839
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1101
EAN/GTIN:
     4718359011016
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Die EX-1101 ist eine Multifunktionale Auflade Station für 5 Geräte. Die EX-1101 stellt fünf Ausgänge bis zu 2.4A zur Verfügung. Das mitgelieferte interne Netzteil unterstützt einen Strom von bis zu 8.0A. Die EX-1101 verfügt über eine LED für die Anzeige ob das Netzteil eingeschaltet ist. Optional erhältlich das 3-in-1 Kabel EX-K1403 für iPhone, iPad, Smartphone und Tablets. Die EX-1101 ist sehr kompakt und hat ein edles Design.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
8 A
Max. Leistung
40 W
Maximale Ausgangsspannung
2.4 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
600 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablette
Energiequelle
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Zertifizierung
CE, FCC
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.