Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 15311 Güterwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trix 15311 Güterwagen
Trix 15311 Güterwagen
Artikel-Nr.:
     615-R999381
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T15311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personenwagen N
Postverteilwagen
Postwagen
postverteilwagen
Vorbild: 2 Postwagen der Bauart Poste-c/26,1-54, in der Ausführung der Deutschen Post eingesetzt bei der Deutschen Reichsbahn (DR) als Gepäck- und Expressgutzüge (Gex) für Rollbehälter. Betriebszustand im Jahr 1988. Modell: Neukonstruktion. Alle Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Gesamtlänge über Puffer 330 mm. Die dazu passende Innenbeleuchtung: 66616 LED-Innenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Design
Produkttyp
Güterwagen
Markenkompatibilität
Trix
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Grün
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,80*
€ 115,89*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 115,90*
6 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,16*
€ 166,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.