Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 SMI4HAS48E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 SMI4HAS48E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMI4HAS48E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMI4HAS48E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMI4HAS48E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMI4HAS48E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMI4HAS48E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMI4HAS48E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80641344
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMI4HAS48E
EAN/GTIN:
     4242005192823
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einfaches beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
84 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.92 kWh
Anschlusswert
2400 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
36312 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
38500 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
44 dB
Geschirrspülprogramme
60min 65°C, Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Intensive 70°C, Vorwäsche, Leise
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
295 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Extratrocken
Ja
Glasschutz
Ja
Halbe Beladung
Ja
Beladungssensor
Ja
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten, Berührung
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Verstellbare Körbe
höher
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Restzeitanzeige
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,29*
€ 648,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,06*
€ 643,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,86*
€ 604,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,74*
€ 580,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,47*
€ 536,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
SMI4EAS23E
ab € 500,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.