Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 78705-201-0 Maniküre-/Pediküre-Gerät Kunststoff, Edelstahl Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 78705-201-0 Maniküre-/Pediküre-Gerät Kunststoff, Edelstahl Edelstahl, Weiß
ZWILLING 78705-201-0 Maniküre-/Pediküre-Gerät Kunststoff, Edelstahl Edelstahl, Weiß
ZWILLING 78705-201-0 Maniküre-/Pediküre-Gerät Kunststoff, Edelstahl Edelstahl, Weiß
ZWILLING 78705-201-0 Maniküre-/Pediküre-Gerät Kunststoff, Edelstahl Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80775570
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     78705-201-0
EAN/GTIN:
     4009839133572
Suchbegriffe:
Hornhaut-Entferner
Hornhautentferner
Hornhaut-Feile
Hornhaut-Hobel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Hornhautentferner
Ja
Videotext
Material
Kunststoff, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.