Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablenet VEL-OW64126 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablenet VEL-OW64126 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Weiß
Cablenet VEL-OW64126 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80914538
Hersteller:
     Cablenet
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25000 mm
Breite
16 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Polyamid, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,6776* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.