Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow MONO PN-MK Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow MONO PN-MK Tape
Tombow MONO PN-MK Tape
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80925079
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     PN-MK
EAN/GTIN:
     4003198722101
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
kleberoller 8,4mm 16m
kleberoller
Immer flexibel bleiben - dank dem PN-MK mit wiederablösbaren Klebeband. Klebt sauber und präzise Papier, Pappe, Fotos u.v.m. Für flexibles Kleben: Der nachfüllbarer Kleberoller PN-MK ist mit einem wiederablösbaren Klebeband ausgestattet. Der Kleberoller liegt aufgrund seiner ergonomischen Form besonders bequem in der Hand. Der Klebstoff wird über ein reißfestes PET-Band abgerollt und über eine kleine Walze besonders leicht und gleichmäßig aufgetragen. Das Band ist abrollbar bis zum letzten Millimeter. Ob in Schule, Beruf oder Freizeit - der PN-MK klebt sauber, stark und präzise Papier, Pappe, Fotos u.v.m. Der Klebstoff ist säurefrei und fotosicher. Eine integrierte Schutzkappe schützt das Band vor Staub und Schmutz. Recyclinganteil über 60% des Bruttogewichts. Maße: 8,4 mm x 12 m. Nachfüllkassette: PR-MK.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Roller
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für Papier
Ja
Adhäsion
Nicht permanent
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
12 m
Speicherbandbreite (metrisch)
8.4 mm
Weitere Suchbegriffe: kleberoller tombow
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
PR-MK
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.