Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff KI1812FF0 Kühlschrank Integriert 319 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff KI1812FF0 Kühlschrank Integriert 319 l F Weiß
Neff KI1812FF0 Kühlschrank Integriert 319 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80926454
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI1812FF0
EAN/GTIN:
     4242004247951
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Der Einbau Kühlschrank mit angenehmer LED Beleuchtung zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
144 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1775 mm
Einbauraum Breite
541 mm
Einbauraum Tiefe
545 mm
Einbauraum Höhe
1772 mm
Gewicht
59879 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
319 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Eierablage
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas/Kunststoff
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,67*
€ 1.137,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,97*
€ 1.128,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,46*
€ 1.079,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,21*
€ 1.036,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,91*
€ 970,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.