Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Compact INS400 Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Compact INS400 Stromunterbrecher 4
Schneider Electric Compact INS400 Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80984128
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
4900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 85 °C
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Produktfarbe
Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,00*
€ 391,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,55*
€ 380,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.