Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Marking Pocket 1445 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Marking Pocket 1445 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 12 Stück(e)
BIC Marking Pocket 1445 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 12 Stück(e)
BIC Marking Pocket 1445 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 12 Stück(e)
BIC Marking Pocket 1445 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80989779
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8209021
EAN/GTIN:
     3086123334441
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Punkttyp
Medium
Spitze Weite
4.2 mm
Strichbreite (max)
1.1 mm
Schreiblänge
1000 m
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Ursprungsland
Frankreich
Tintentyp
Tinte auf Alkoholbasis
Geruchsarm
Ja
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
820900
ab € 0,57*
Zubehör
BIC
829012
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.