Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 820900 Permanent-Marker Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 820900 Permanent-Marker Rot
BIC 820900 Permanent-Marker Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-329386
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     820900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rot
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
1 mm
Anti-Erstickungskappe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
829012
ab € 7,74*
Zubehör
BIC
8209021
ab € 0,53*
Zubehör
BIC
820901
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.