Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO 5/0-041 Ersatzmine Blau 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO 5/0-041 Ersatzmine Blau 6 Stück(e)
STABILO 5/0-041 Ersatzmine Blau 6 Stück(e)
STABILO 5/0-041 Ersatzmine Blau 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81759659
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5/0-041
EAN/GTIN:
     4006381484510
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Füller-Patronen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
32159070
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Blau
Für Stifttyp geeignet
Füllfederhalter
Ursprungsland
Deutschland
Löschbare Tinte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.