Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 105 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 105 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 105 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 105 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 105 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 105 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 105 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81915438
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626024540
EAN/GTIN:
     7392626024540
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Beige, Blau
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paar
ab 6 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626024526
ab € 4,26*
Ähnlich
Ejendals
7392626024533
ab € 4,26*
Ähnlich
Ejendals
7392626024557
ab € 4,26*
Ähnlich
Ejendals
7392626024564
ab € 4,25*
Ähnlich
Texxor
1134-10_10
ab € 3,13*
Ähnlich
Texxor
1165
ab € 1,30*
Ähnlich
Texxor
1120_10
ab € 32,78004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.